ムロオカ産業
ムロオカ産業の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ムロオカ産業の ピペット/ピペッター/スポイト
ムロオカ産業の ピペットチップ
M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
アズワン品番
4-2621-06
注文コード
62090106
品番
MS-T-10-2RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
アズワン品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質
PP
長さ(mm)
31
規格
(ラック) SBS
容量(μL)
10
滅菌
(γ線) 済
対応機種
ITQ-2N・ITQ-10N・ITE-2・ITE-10
チップ色
クリアー
アズワン品番
4-2621-06