VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
SMDレジスタ 2016 0.03W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2016●許容差:2%●定格電力:0.03W
アズワン品番
65-7177-07
注文コード
62090125
品番
CH02016-250RGFT
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2016●許容差:2%●定格電力:0.03W
アズワン品番
65-7177-07