ムロオカ産業
ムロオカ産業の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ムロオカ産業の ピペット/ピペッター/スポイト
ムロオカ産業の ピペットチップ
M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
62090133
品番
MS-T-200-2RS
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質
PP
長さ(mm)
53
規格
(ラック) SBS
容量(μL)
200
滅菌
(γ線) 済
対応機種
IT-20N・IT-100N・IT-200N・G-200N・ITE-200・M-801・M-802・super-8001・super-8002
チップ色
クリアー
アズワン品番
4-2621-09