ムロオカ産業
ムロオカ産業の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ムロオカ産業の ピペット/ピペッター/スポイト
ムロオカ産業の ピペットチップ
M'S(R)ITチップ 1000uL クリア MS-T-1000-2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
62090158
品番
MS-T-1000-2R
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質
PP
長さ(mm)
81
規格
(ラック) SBS規格
容量(μL)
1000
滅菌
(γ線) 未
チップ色
クリアーIT-1000N・G-1000N・M-803/M-804・super-8000/super-8003
アズワン品番
4-2621-11