YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
62090220
品番
RC0603FR-0720KL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W
アズワン品番
65-6990-90