SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.2W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード62090405 品番ERJP03F20R0V
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134
0603型耐サージ抵抗器、ERJP03シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.1 kΩ)
パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。
AEC-Q200認定
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0603型耐サージ抵抗器、ERJP03シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.1 kΩ)。パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJP03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7061-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする