アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの カートリッジフィルター
アズワンの フィルターホルダー
真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62090666
品番
VMF04
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥96,921
販売価格(税別)
¥
88,110
バスケットに入れる
不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
380×100×160
接続口径(Φmm)
8
仕様
コック数:4
アズワン品番
4-2653-02