BCDBAID39YL バチュカーダ バレリーナシューズ インディアン メテックス 62090988 BCDBAID39YL バチュカーダ バレリーナシューズ インディアン メテックス 62090988 BCDBAID39YL バチュカーダ バレリーナシューズ インディアン メテックス 62090988

バチュカーダ バレリーナシューズ インディアン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62090988 品番 BCDBAID39YL
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

薄く、軽く、お肌に溶け込むような、足元をさりげなくおしゃれに飾ります。
フランス人デザイナーによる、優雅な、しかも感性豊かなフォルム。
ディテールを大切にした、こだわりの手作り仕上げ。
汚れた場合は、石鹸(グリセリン不可)と水でやさしく手洗いして下さい。

サイズ(cm)24〜25 黄色 材質PVC 形状ローカット 種類バレリーナシューズ RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※万一肌に異常を感じた時は、使用を中止し、医師にご相談下さい。
※インキや化学物質・液体に触れないようにして下さい。
※高温になる所や火気の近い所に置かないで下さい。
※濡れた場所では滑りやすくなりますのでご注意下さい。
※素材の特性上独特の臭いがありますが、ご使用後は軽減されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする