アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの クロマトグラフィー製品
アズワンの カラム
クロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
26
アズワン品番
4-2663-05
注文コード
62090989
品番
CHG-26F-2440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
内径・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス-1
内径(Φmm)
26
カラム長さ(mm)
300
材質(コック)
ガラス
摺合せ
24/40
アズワン品番
4-2663-05