曜日別特売
BCDBAID37PK バチュカーダ バレリーナシューズ インディアン メテックス 62090997

 

BCDBAID37PK バチュカーダ バレリーナシューズ インディアン メテックス 62090997
BCDBAID37PK バチュカーダ バレリーナシューズ インディアン メテックス 62090997
BCDBAID37PK バチュカーダ バレリーナシューズ インディアン メテックス 62090997

バチュカーダ バレリーナシューズ インディアン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ピンク
サイズ(cm)23~24
内容量1足注文コード62090997品番BCDBAID37PK
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

薄く、軽く、お肌に溶け込むような、足元をさりげなくおしゃれに飾ります。
フランス人デザイナーによる、優雅な、しかも感性豊かなフォルム。
ディテールを大切にした、こだわりの手作り仕上げ。
汚れた場合は、石鹸(グリセリン不可)と水でやさしく手洗いして下さい。

サイズ(cm)23~24ピンク材質PVC形状ローカット種類バレリーナシューズRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※万一肌に異常を感じた時は、使用を中止し、医師にご相談下さい。
※インキや化学物質・液体に触れないようにして下さい。
※高温になる所や火気の近い所に置かないで下さい。
※濡れた場所では滑りやすくなりますのでご注意下さい。
※素材の特性上独特の臭いがありますが、ご使用後は軽減されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする