YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
62091008
品番
RC0201FR-07220RL
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W
アズワン品番
65-6998-70