YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 220Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62091306
品番
RC2512JK-07220RL
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 W
アズワン品番
65-7011-86