エアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62091463 品番 ASPH-180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥998,000 販売価格(税込) ¥1,096,700
販売価格(税別)
997,000

連続してワークを加圧し続ける加圧保持が可能なプレス機です。エアーコンプレッサー等(別売)の圧縮空気を利用して、エアシリンダーで加重を行います。レギュレータで0.2〜1.7kN(約20.4〜173.6kg)の加重の調節が可能です。加圧保持が可能

仕様プレス能力: 0.2〜1.8kN ストローク(mm)0〜90 寸法(mm)725×370×560 接続口径ハイカプラオス(Rc1/4メネジ) 質量(kg)約62 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)(加熱温度) 室温+20〜300℃ プレート寸法(mm)200×150 アズワン品番4-2682-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする