YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
62091884
品番
RC1218JK-0722RL
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±5%●定格電力:1W
アズワン品番
65-7009-39