PMP38B 位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズ アズワン 62091953

PMP38B 位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズ アズワン 62091953
PMP38B 位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズ アズワン 62091953

位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプ双眼
内容量1セット注文コード62091953品番PMP38B
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥383,900
販売価格(税別)
¥349,000

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!

アズワン品番
4-2735-01
仕様
双眼
タイプ
双眼
電源(V)
(照明) AC100~240
総合倍率
100~1000×
作動距離(mm)
100
照明
落射・透過 3W LED
眼幅調整範囲(mm)
55~75
接眼レンズ
PL10×(視野数20)
対物レンズ
プランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
光学系
無限遠補正
傾斜角度(°)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする