アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
ステンレスふるいセット 枠・アミ・受け器セット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62091978
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
メッシュの異なる代表的な替えアミが3種類付属したふるいセットです。受け器の上に、本体ワクにアミをセットして使用するので粉体などのふるいに最適です。
セット内容
本体枠×1、受け器×1、アミ×3種(孔径600/500/300μm)
材質
SUS304
寸法(mm)
(アミ) Φ300×20
質量(g)
1300 ※条件:アミ1枚セット時
外径×高さH(Φmm×mm)
350×170 ※条件:アミ1枚セット時
網目
荒目25メッシュ(孔径600μm)、中目30メッシュ(孔径500μm)、細目50メッシュ(孔径600/500/300μm)
アズワン品番
4-2737-01