CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
CSシャルマン ポップアップテント
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62092835
品番
UA-0028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャリーバッグ付。
色
ピンク
寸法(cm)
200×220×H130
材質
幕体:ウォール=ポリエステル70D(シルバーコーティング・防水)、グランドシート=ポリエステル70D(PU加工)、フレーム:バネ鋼、メッシュ:ポリエステル70D
質量(kg)
2.4
収納時寸法(cm)
外径60×厚さ7