CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
CSシャルマン ポップアップテント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62092844
品番
UA-0029
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャリーバッグ付。
色
ミントグリーン
寸法(cm)
200×220×H130
材質
幕体:ウォール=ポリエステル70D(シルバーコーティング・防水)、グランドシート=ポリエステル70D(PU加工)、フレーム:バネ鋼、メッシュ:ポリエステル70D
質量(kg)
2.4
収納時寸法(cm)
外径60×厚さ7