アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
ESDフロアマーキングテープ CTシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62092854
品番
CT-192-751
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
簡単に等間隔にテープを張ることが出来ます。1枚1枚分かれているので、張り替えが楽にできます。クラス1000のクリーンルームでパッキングしています。
仕様
テープ間隔: 丸型/95mm、長方形/220mm
材質
本体/PVC、表面/光沢PETコート、接着剤/アクリル系、芯/PE
サイズ
(幅×長さ) 75mm×25m
枚数
59枚
厚さ(μm)
160
表面抵抗値(Ω)
10^9以下(粘着面は10^10以下)
アズワン品番
4-2837-02