CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
CSシャルマン ポップアップテントDUO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62092878
品番
UA-0032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャリーバッグ付。
色
ピンク
寸法(cm)
145×160×H110
材質
幕体:ウォール=ポリエステル70D(シルバーコーティング・防水)、グランドシート=ポリエステル70D(PU加工)、フレーム:バネ鋼
質量(kg)
1.2
収納時寸法(cm)
外径48×厚さ6