アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 超純水/純水/蒸留水製造装置
アズワンの 純水製造装置
ロータリーエバポレーター用オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62092949
品番
ARE-V1200-H
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥72,050
販売価格(税別)
¥
65,500
バスケットに入れる
仕様
オイルバス
寸法(mm)
300×320×240
容量(L)
約4.5
表示
LED
最大消費電力(W)
1000
温度調節精度
±3℃
温度設定範囲(℃)
室温+5〜180(1単位)
アズワン品番
4-2845-12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000