UE-0549 CSシャルマン クーラーバッグ CAPTAIN STAG 62092966

UE-0549 CSシャルマン クーラーバッグ CAPTAIN STAG 62092966 UE-0549 CSシャルマン クーラーバッグ CAPTAIN STAG 62092966

CSシャルマン クーラーバッグ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)15 注文コード62092966 品番UE-0549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)15 ピンク 材質本体:表地=ポリエステル、裏地=EVA、断熱材=ポリエチレンフォーム、中敷=ポリエチレン 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×250 収納寸法(mm)310×250×60(収納ベルト使用時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62093027
2022-11-08
用途:
デリバリーとか
その他業種

バイクのシート下に入れて使う為に購入しました。
届いて使用してみたら、ちょうど良いサイズでとても満足しています。
折り畳めるのとメッシュのチャック付きのポケットがあったのも気に入ってます。
保温、保冷効果も高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
62093027
2022-12-17
用途:
保冷バッグとして

夏期の買い物に利用します。大変おしゃれで可愛いものがこちらで入手できて嬉しいです。便利なサイズで、使いやすいです。

対象商品:
62092966
2020-07-20
用途:
休日出張の時、コンビニでお弁当を買って行くのに使っています。
双菱鋼機株式会社 様

色も可愛いし、大きさもちょうど良くて使いやすいです。 コンパクトに折りたためて、たたんだ時にマジックテープで留めれるのも良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
62092975
2020-09-22
用途:
畑作業で使用
サービス業

大容量で、お弁当4人分やペットボトル10本軽く入ります。とても便利なので畑やアウトドアでいつも使っています。

対象商品:
62093027
2021-04-13
用途:
日替り弁当箱
昭和電気工事株式会社 様 (建設業・工事業)

寸法が表記してあったのですが、内寸法を表記して欲しかった。なんとかギリギリで使えますが、4センチも小さいとは思わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする