CSシャルマン クーラーバッグ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62093036 品番 UE-0556
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
容量(L)24 ミントグリーン 材質本体:表地=ポリエステル、裏地=EVA、断熱材=ポリエチレンフォーム、中敷=ポリエチレン 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×330 収納寸法(mm)340×330×60(収納ベルト使用時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62093027
2022-11-08
用途:
デリバリーとか
その他業種

バイクのシート下に入れて使う為に購入しました。
届いて使用してみたら、ちょうど良いサイズでとても満足しています。
折り畳めるのとメッシュのチャック付きのポケットがあったのも気に入ってます。
保温、保冷効果も高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
62093027
2022-12-17
用途:
保冷バッグとして

夏期の買い物に利用します。大変おしゃれで可愛いものがこちらで入手できて嬉しいです。便利なサイズで、使いやすいです。

対象商品:
62092966
2020-07-20
用途:
休日出張の時、コンビニでお弁当を買って行くのに使っています。
双菱鋼機株式会社 様

色も可愛いし、大きさもちょうど良くて使いやすいです。 コンパクトに折りたためて、たたんだ時にマジックテープで留めれるのも良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
62092975
2020-09-22
用途:
畑作業で使用
サービス業

大容量で、お弁当4人分やペットボトル10本軽く入ります。とても便利なので畑やアウトドアでいつも使っています。

対象商品:
62093027
2021-04-13
用途:
日替り弁当箱
昭和電気工事株式会社 様 (建設業・工事業)

寸法が表記してあったのですが、内寸法を表記して欲しかった。なんとかギリギリで使えますが、4センチも小さいとは思わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする