チャート
チャートの ガラス・樹脂・金属容器
チャートの びん/容器類
チャートの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
液体窒素容器 YDSシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62093308
品番
YDS-20L
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
容量(L)
20
材質
アルミニウム
口径×外径×高さ(mm)
Φ50×Φ409×650
蒸発量(L/日)
(液体窒素) 0.1
仕様
容器空重量: 11.2kg ※実際の蒸発量は、使用時の環境の影響を受けます。
アズワン品番
4-2856-03