CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
フリット パラソルシェード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62093325
品番
UD-0053
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
中棒をなくし広い空間が生まれた新しいパラソルシェード。
広げる時も、たたむ時も簡単スピーディー。
背面・側面は風通しがよいメッシュ。
シルバーコーティングが紫外線をカット。
色
ネイビー×ブルー
直径(Φcm)
180
付属品
ペグ7本、ガイドロープ3本
材質
ウォール・フロア:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1880×1400×1150
収納寸法(mm)
Φ120×長さ1100