CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
メッシュハンモック
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62093368
品番
UD-2012
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
キャンプ場やビーチなど、水着のままでも寝られるハンモック。
丈夫なポリプロピレン製ネット。
木棒を半分に畳めてコンパクトに収納。
耐荷重(kg)
80
材質
ネット:ポリプロピレン、張り木:天然木、金具:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)
ネット面:幅660×長さ1950
ロープ長さ(m)
1.5