CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
スチールポールハンモック用スタンドV
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62093377
品番
UD-2015
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
収納袋付
色
ブラック
耐荷重(kg)
80
材質
本体:鉄(粉体塗装)、フック・補強バー:鉄(亜鉛めっき)
質量(kg)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2950×680×1100