CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
ギガフラッシュ LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62093447
品番
UK-4027
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
センサー機能:手をかざして簡単にON/OFF
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチレン、ベルト:ナイロン
質量(g)
77(乾電池含まず)
タイプ
センサー機能付
電源
DC4.5V、単4形乾電池3本使用(別売)
光源
チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個
電池寿命(時間)
白色1灯=約6、赤色2灯=約40、赤色SOS=約40(アルカリ電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×47×50
アズワン品番
64-9355-24