材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチレン、ベルト:ナイロン、収納ケース:ABS樹脂、磁石鋼
質量(g)本体:80(乾電池含まず)、収納ケース:60
タイプ防水ケース付
電源DC4.5V、単4形乾電池3本使用(別売)
光源チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個
電池寿命(時間)白色(High)=約6、白色(Middle)=約7、白色(Low)=約9、白色(フラッシュ)=約10、赤色(High)=約40、赤色(Middle)=約45、赤色(Low)=約50、赤色(フラッシュ)=約60(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×45
アズワン品番64-9355-25
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×59×80