CAPTAIN STAG
雷神 アルミパワーチップ型LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62093465
品番
UK-4029
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
闇を切り裂く強烈な閃光。
ザックのショルダーに取付け可能。
材質
本体:ABS樹脂、電池ボックスカバー:合成ゴム、リーシュコード:塩化ビニル樹脂
質量(g)
220(乾電池含まず)
電源
DC6V、単3形乾電池4個(別売)
光源
チップ型LED(発光ダイオード)1個
電池寿命(時間)
High=約4.5、Low=約12、フラッシュ=約12、SOS=約12(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×80×80
アズワン品番
64-9355-26
明るさ(Lm)
350
照射距離(m)
200
照射範囲
スポット2m、ワイド6.5m