NEW フォグ 3LED+1Xenonヘッドライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62093474 品番UK-4021
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質本体・ホルダー・電池カバー:ABS樹脂、レンズカバー部:ポリスチレン、ベルト:ナイロン 質量(g)80(乾電池含まず) 電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売) 光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、Xenon球1個 電池寿命(時間)LED1灯=約24、LED3灯=約15、Xenon球1灯=約4(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×65×58 アズワン品番64-9355-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする