CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ランタン
NEWグロリア アルミLEDランタン&ライト typeU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62093483
品番
UK-4030
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
質量(g)
100(乾電池含まず)
電池寿命(時間)
High=約4、Low=約10、フラッシュ=約10(アルカリ乾電池使用時)
材質
本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金
電源
DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)
本体寸法(mm)
外径37×高さ100
光源
チップ型LED(発光ダイオード)1個
アズワン品番
64-9355-16