純水製造装置

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62093563 品番 WA-01P
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥148,500
販売価格(税別)
135,000

水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!

仕様精製方法: イオン交換、精製水: イオン交換水、採水速度: 約1L/min、原水フィルター: 前処理カートリッジフィルター/1本、イオン交換樹脂カートリッジ:ワンタッチ接続式カートリッジ(湿床式)/2本、水質計: 電池式デジタル表示(比抵抗:25℃温度自動補正) 質量(kg)約5 交換目安(カートリッジ) 前処理カートリッジ(1本)/イオン交換樹脂カートリッジ3回に対し1回 イオン交換樹脂カートリッジ(2本)/約840L(大阪府水道水を使用した場合) 使用周囲温度(℃)5〜35 アズワン品番4-2871-01 圧力範囲(kPa)(原水) 100〜490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする