CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
キャストアルミ ホットサンドトースター(IH対応)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62093632
品番
UG-3024
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アウトドアで手軽にホットサンド作り。ご家庭でも使えます。
材質
アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼、表面加工:フッ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼
寸法(mm)
幅152×全長355×厚さ36
質量(g)
660