HB150-S1 ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLAB 62093703

HB150-S1 ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLAB 62093703
HB150-S1 ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLAB 62093703
HB150-S1 ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLAB 62093703

ドライブロックバス 本体 HBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-2873-03
内容量1台注文コード62093703品番HB150-S1
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!

仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力100W表示LED温度調節範囲(℃)(室温) +5~150 (最低25)温度分布37℃時±0.2アズワン品番4-2873-03外部接続USB時間設定0分~99時間59分温度調節精度(℃)±0.3(at 25~90℃)、±0.6(at 90~150℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする