お茶ミル(セラミック刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62093964 品番UW-3504
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

お料理にも使え、風味豊か。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
取外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。

材質上フタ:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、ハンドル:ポリプロピレン・鉄(クロムめっき)、本体:ポリプロピレン・ポリアセタール(耐熱温度100度)、ステンレス・鉄(三価ブラック)、中フタ・容器:AS樹脂(耐熱温度70度)、すべり止:エラストマー(耐熱温度50度)、刃部:セラミック樹脂 容量容器:40mL、豆:52g(本体に入る焙煎豆の量) 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×185×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする