コーヒードリッパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62094007 品番 UW-3508
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

携帯に便利な折りたたみコーヒードリッパー。
市販の2〜4杯用のフィルターに適しています(別売)。

ブラウン 寸法(mm)Φ110×80 収納寸法(mm)Φ110×15 質量(g)97 材質シリコン 耐熱温度(℃)-30〜230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62094007
2020-02-09
用途:
外でコーヒーを飲むときに

値段,デザイン,コスパ,どれも僕にはサイコーでした。
でも,届いた商品を見た,帰宅した妻は「なんで茶色の蚊取り線香があるの?」と言ってました。(ww)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする