Qorpak
Qorpakの ガラス・樹脂・金属容器
Qorpakの びん/容器類
Qorpakの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ガラス瓶 クリーン処理済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(24本)
注文コード
62094139
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
半揮発性物質、農薬、PCB、および金属について洗浄されたガラス容器です。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
仕様
洗浄対象/半揮発性有機物、塩基性中性酸(BNA)、有機塩素系農薬とアルファおよびガンマクロルデン、ポリ塩化ビフェノール(PCB)、金属+水銀および無機物(フッ化物、シアン化物、硫酸塩、硫化物、塩化物、酸性物質、アルカリ物質、フェノール類))
材質
瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付PP
容量(mL)
60
規格
(ねじ口) 53-400
外径×高さH(Φmm×mm)
55×49
アズワン品番
4-2904-02