Qorpak
Qorpakの ガラス・樹脂・金属容器
Qorpakの びん/容器類
Qorpakの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ガラス瓶 クリーン処理済
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(24本)
注文コード
62094148
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
半揮発性物質、農薬、PCB、および金属について洗浄されたガラス容器です。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
仕様
洗浄対象/半揮発性有機物、塩基性中性酸(BNA)、有機塩素系農薬とアルファおよびガンマクロルデン、ポリ塩化ビフェノール(PCB)、金属+水銀および無機物(フッ化物、シアン化物、硫酸塩、硫化物、塩化物、酸性物質、アルカリ物質、フェノール類))
材質
瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付PP
容量(mL)
120
規格
(ねじ口) 58-400
外径×高さH(Φmm×mm)
60×68
アズワン品番
4-2904-03