SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62094219 品番RGC1/16SC332DTH
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

JIS C 5201-1:1998
チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%)
厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
JIS C 5201-1:1998。チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%)。厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品。

仕様●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7187-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする