CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
HDボトル600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62094454
品番
UE-3366
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L)
0.6
色
ブラック
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
口径
約49mm
寸法(外径×高さ)(mm)
73×245
保温効力(℃)
33以上(24時間)、66以上(6時間)
保冷効力(℃)
14以下(8時間)
商品タイプ
スクリュータイプ