CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
HDボトル600
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グリーン
注文コード
62094472
品番
UE-3368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L)
0.6
色
グリーン
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
寸法(外径×高さ)(mm)
73×245
保温効力(℃)
33以上(24時間)、66以上(6時間)
保冷効力(℃)
14以下(8時間)
商品タイプ
スクリュータイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62094472
UE-3368
65375477
UE-3508
HDボトル600
CAPTAIN STAG
1本
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です