IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B
0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %
パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。
フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q20
IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B。0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %。パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定。用途。この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。