UL-1010 FDハンディコンテナ CAPTAIN STAG 62094892 UL-1010 FDハンディコンテナ CAPTAIN STAG 62094892 UL-1010 FDハンディコンテナ CAPTAIN STAG 62094892

FDハンディコンテナ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62094892 品番 UL-1010
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取っ手がついてるから持ち運びラクラク。
簡単組立、コンパクト収納。

容量(L)15 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×255×205 ネイビー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)55 材質ポリプロピレン サイズM 質量(g)560 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×255×205 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×255×55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
キャンプ時
製造業

キャンプで細かい荷物を運搬時、これでまとめて運んでいます。使用後は折りたためてコンパクトになるので便利です。

対象商品:
62094926
2024-06-04
用途:
食品工場にて使用
製造業

ちょっとした備品を運んだりしたい時に使用してます。

また、梱包袋などの折り曲げ厳禁なものを入れても
ゆとりがあり何かと重宝してます。
何度もリピートしてる商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
62094917
2023-11-03
用途:
ネットスーパーの配送商品受け取り時

取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使わない時は折りたたんで隙間に収納しておけるのも助かります。
今のところ米や油など少々重い食材を入れた時でも問題なく玄関からキッチンへまとめて運べていて便利です。色も気に入っているので買って良かったです。

対象商品:
62094892
2024-02-27
用途:
備品移動で
製造業

あまり大きいと重いし、ちょうどいい大きさです。
とても重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
52577045
2022-09-02
用途:
保管ケース
サービス業

サイズ違い、色違いで揃えました。
折りたたみが実に簡単で、開くとしっかりした作りになります。室内の収納ケースとしてや、買い物カゴ代わりにも色々活用しています。万能です!

対象商品:
62094926
2021-11-21
用途:
現場に行くとき
有限会社静美塗装工業所 様

いろいろ便利に使えます。コンパクトに収納も出来るので車に載せて置いても邪魔になりません。

対象商品:
62094892
2021-08-16
用途:
物置の整理、工具の持ち出し、社用車常備用
建設業・工事業

大きさが丁度良く、色合いも良いなと思いました。
工具などの持ち出しや整理整頓はもちろんですが、コンビニ用の買い物かごにも利用できるサイズがとても使いやすいと思いました。
ホームセンターで試しに購入してみて、良いなと思い検索したら同じ商品が見つかり
とても有難かったです。

対象商品:
62094917
2021-06-26
用途:
買い物して

レジ袋が面倒なのでカゴを探していましたらこちらの商品に出会いました。
とても軽くて取手を持つと簡単にカゴになり、袋に詰める手間が省けて重宝しています!丈夫そうなので永く使えるとイイなぁ!このサイズで耐荷重8キロです!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする