CTH-CZ-30 カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 62094979 CTH-CZ-30 カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 62094979 CTH-CZ-30 カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 62094979

カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62094979 品番 CTH-CZ-30
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥31,809
販売価格(税別)
28,917

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。

材質SUS304 アズワン品番4-2951-03 容量(L)20 寸法(mm)(容器内径×内高)300×300 フタの種類キャッチクリップ 取手両取手 ホルダー容量10・15L/A8サイズ、容量20〜100L/A6サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする