MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 研究関連用品・実験用必需品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の チューブ/ホース類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 実験研究用周辺用品
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62095006
品番
CTH-CZ-39
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥48,319
販売価格(税別)
¥
43,926
バスケットに入れる
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質
SUS304
アズワン品番
4-2951-06
容量(L)
45
寸法(mm)
(容器内径×内高)387×390
フタの種類
キャッチクリップ
取手
両取手
ホルダー
A6サイズ