CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
アルミアクセサリー Dカラビナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
色
シルバー
注文コード
62095023
品番
UM-1842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
30×56
色
シルバー
サイズ
M
質量(g)
6