MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 研究関連用品・実験用必需品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の チューブ/ホース類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 実験研究用周辺用品
カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62095103
品番
CTL-CZ-36
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥52,786
販売価格(税別)
¥
47,987
バスケットに入れる
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質
SUS304
寸法(mm)
(容器内径×内高)360×360
容量(L)
36
ホルダー
A6サイズ
アズワン品番
4-2952-05
取手
両取手
フタの種類
レバーバンド