SMDレジスタ 3.9Ω 2512 6432M 3W 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62095278 品番35223R9JT
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器5 %
TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。
特長と利点:
最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70℃ 端子
2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器5 %。TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。特長と利点:。最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器。

仕様●抵抗:3.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:3W●シリーズ:3522●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7121-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする