ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 お客様組立品 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62095313 品番 PSO-CP-0.5
参考基準価格(税別)¥89,500 販売価格(税込) ¥92,392
販売価格(税別)
83,993

バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。

材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋) アズワン品番4-2956-03 容量(L)0.5 内径×高さH(Φmm×mm)(容器)72.3×178 仕様ヘルール開口部: 3S、洗浄・表面処理: 本体・フタ/接液部電解研磨・精密洗浄、クランプバンド/精密洗浄、パッキン/アルカリ脱脂・精密洗浄 組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする